Zeskantmoeren
51160
51160.300.150
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
Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X1,50 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M30
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
d-D
M30
m
24
P
1.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
51160.300.150
EAN
8715492274090
UBB
950355595337
UNSPSC
31161727