text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X1,50


Artikelnummer
Diameter
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Afmetingen

d-D M20
m 16
P 1.5
s 30

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 51160.200.150
EAN 8715492274052
UBB 950355594918
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.