My Favorites
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
Flensmoeren
51119
51119.080.001
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
Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A2 M8
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
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
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
M8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Voorzien van een uitstekend borgende vertanding.
Afmetingen
d-D
M8
dc(max.)
17.9
m (max.)
8
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
≈E25-406
DIN
≈6923
ISO
≈4161
Artikelnummers
Artikelnummer
51119.080.001
EAN
8715494103749
UBB
500571679470
UNSPSC
31161727