Verbindingsmoeren
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
Verbindingsmoeren
51113
51113.160.040
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
Ronde verbindingsmoer Roestvaststaal (RVS) A2 50 M16X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
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
M16
Lengte
40 mm
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
25
d-D
M16
L (mm)
40
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51113.160.040
EAN
8715494556347
UBB
500634591068
UNSPSC
31161727