BRAMMER
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
Verbindingsmoeren
51113
51113.100.020
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
Ronde verbindingsmoer Roestvaststaal (RVS) A2 50 M10X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
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
M10
Lengte
20 mm
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
13
d-D
M10
L (mm)
20
P
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51113.100.020
EAN
8715494556118
UBB
500634590318
UNSPSC
31161727