CNRS
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
Verbindingsmoeren
51113
51113.080.050
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
Ronde verbindingsmoer Roestvaststaal (RVS) A2 50 M8X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
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
M8
Lengte
50 mm
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
11
d-D
M8
L (mm)
50
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51113.080.050
EAN
8715494556088
UBB
500634590235
UNSPSC
31161727