2016_11_02 Y
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
Verbindingsmoeren
51113
51113.060.025
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
Ronde verbindingsmoer Roestvaststaal (RVS) A2 50 M6X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
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
M6
Lengte
25 mm
Klasse
50
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
10
d-D
M6
L (mm)
25
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51113.060.025
EAN
8715494555814
UBB
500634589591
UNSPSC
31161727