Flensmoeren
51112
51112.100.022
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
COMBY Moer met conische ring Roestvaststaal (RVS) A2 M10
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
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
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
M10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Afmetingen
d-D
M10
d2
22
f
1.6
h
1.7
m
8
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51112.100.022
EAN
8715494558242
UBB
500634589344
UNSPSC
31162400