Flensmoeren
51112
51112.050.015
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
COMBY Moer met conische ring Roestvaststaal (RVS) A2 M5
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
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Afmetingen
d-D
M5
d2
12
f
1.35
h
1.25
m
4
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51112.050.015
EAN
8715494558150
UBB
500634405772
UNSPSC
31162400