TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Flensmoeren
51108
51108.040.001
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
Zeskantflensmoer DIN 6923 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
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
M4
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren:
Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk.
De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken.
Het gebruik van sluitringen is overbodig.
Afmetingen
d-D
M4
dc(max.)
9.8
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-406
ISO
4161
DIN
6923
Artikelnummers
Artikelnummer
51108.040.001
EAN
8715493771475
UBB
951355369368
UNSPSC
31161727