PB Tes.
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
Verbindingsmoeren
51101
51101.200.050
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
Zeskant verbindingsmoer hoog Roestvaststaal (RVS) A2 50 M20X50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
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
M20
Lengte
50 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
L (mm)
50
m
50
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51101.200.050
EAN
8715494557306
UBB
500634588684
UNSPSC
31161727