Aardingen
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
Verbindingsmoeren
51101
51101.080.025
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
Zeskant verbindingsmoer hoog Roestvaststaal (RVS) A2 50 M8X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
50
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
M8
Lengte
25 mm
Klasse
50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
L (mm)
25
m
25
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51101.080.025
EAN
8715494556743
UBB
500634587850
UNSPSC
31161727