text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 grootverpakking M8

Artikelnummer
Diameter
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M8
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.grootverpakking

Afmetingen

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 51100.080.001
EAN 8715492268532
UBB 950355221504
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.