text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 70 grootverpakking M3,5

Artikelnummer
Diameter
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Specificaties

Diameter M3.5
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.grootverpakking

Afmetingen

d-D M3.5
m 2.8
P 0.6
s 6

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 51100.035.001
EAN 8715494611992
UBB 500633177836
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.