Lage moeren
51093
51093.100.001
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
Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad M10 (LH)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
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
M10
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
linkse draad
Afmetingen
d-D
M10
m
5
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
DIN
439-2
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
51093.100.001
EAN
8715492268341
UBB
951355074083
UNSPSC
31161727