Lage moeren
51093
51093.050.001
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
Lage zeskantmoer linkse schroefdraad DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 linkse draad M5 (LH)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
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
M5
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
linkse draad
Afmetingen
d-D
M5
m
2.7
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ISO
4035
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
51093.050.001
EAN
8715492268310
UBB
951355073820
UNSPSC
31161727