FOCAL MEDITECH B.V.
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
Lage moeren
51092
51092.120.100
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
Lage zeskantmoer MF DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X1,00 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M12
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Afmetingen
d-D
M12
m
6
P
1
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
439-2
ISO
8675
NEN
2334-B
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
51092.120.100
EAN
8715494139540
UBB
500571314631
UNSPSC
31161727