My Favorites
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
Lage moeren
51090
51090.360.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M36
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M36
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M36
m
18
P
4
s
55
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Artikelnummers
Artikelnummer
51090.360.001
EAN
8715492268136
UBB
950355562576
UNSPSC
31161727