NETTO Electronics s.r.o. - 8797412294798
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
Lage moeren
51090
51090.060.001
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
Lage zeskantmoer DIN 439 2 Roestvaststaal (RVS) A2 035 M6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Klasse
035
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M6
m
3.2
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2334-B
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
ASME
B18.2.4.5M
Artikelnummers
Artikelnummer
51090.060.001
EAN
8715492268013
UBB
950355292968
UNSPSC
31161727