Merken
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
Zeskantmoeren
51089
51089.200.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 METALFORM 70 M20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
METALFORM
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
M20
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
METALFORM
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken van METALFORM:
Is een droge, nagenoeg onzichtbare smering die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal nagenoeg elimineert.
Bovendien wordt de wrijvingscoëfficiënt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
In een bout/moercombinatie is het voldoende dat alleen de moer met METALFORM gesmeerd is om vreten van de verbinding te voorkomen.
Kan na montage van de moer met een eenvoudig oplosmiddel worden verwijderd zodat eventueel gebruik in de levensmiddelenindustrie geen bezwaar is.
Afmetingen
d-D
M20
m
16
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
51089.200.001
EAN
8715492267924
UBB
950355976248
UNSPSC
31161727