Merken
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
Zeskantmoeren
51082
51082.060.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Roestvaststaal (RVS) A2 COMBIFLON 70 M6
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
COMBIFLON
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
COMBIFLON
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Specifieke kenmerken Combiflon:
Is een droge/vaste zilverkleurige topcoating die de kans op vreten van de schroefdraad in roestvaststaal sterk vermindert.
De wrijvingscoëfficiënt wordt tot normale en meer constante waarden gereduceerd.
In een bout/moer combinatie is het voldoende dat alleen de moer voorzien is van Combiflon om vreten te voorkomen.
Vermindert contactcorrosie.
Afmetingen
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
51082.060.001
EAN
8715493633193
UBB
950355994555
UNSPSC
31161727