Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
51060
51060.030.025
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
Verzonken schroef met binnenzeskant ISO 10642 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X25
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
Verzonkenkop
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
M3
Lengte
25 mm
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden, er kunnen afwijkingen voorkomen afhankelijk van de leverancier.
De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.
Afmetingen
b (min.)
18
d-D
M3
dk(max.)
5.81
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
1.86
L (mm)
25
P
0.5
s
2
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
10642
Artikelnummers
Artikelnummer
51060.030.025
EAN
8715492264602
UBB
951351741008