text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 1/2X1.3/4

Specificaties

Diameter 1/2 Inch
Lengte 1.3/4 Inch
Klasse CW / CW1
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

A 0.75
H 0.5
J 0.375
LT(min.) 1.5
Gangen per Inch 13

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 51056.127.044
EAN 8715493244689
UBB 953351502158
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.