text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 3/8X1.1/2

Specificaties

Diameter 3/8 Inch
Lengte 1.1/2 Inch
Klasse CW / CW1
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT(min.) 1.25
Gangen per Inch 16

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 51056.096.038
EAN 8715493244528
UBB 952351828399
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.