text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X3/8

Specificaties

Diameter 1/4 Inch
Lengte 3/8 Inch
Klasse CW / CW1
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT(min.) 1
Gangen per Inch 20

Normeringen

ASME B18.3

Artikelnummers

Artikelnummer 51056.063.009
EAN 8715493244153
UBB 952351827631
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.