text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X18


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 18 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 28
d-D M8
dk(max.) 13
Voldraad als L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 18
P 1.25
Sleutel 45

Normeringen

ISO 14579

Artikelnummers

Artikelnummer 51052.080.018
EAN 8715494560313
UBB 500634404379
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.