text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X40


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 40 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 24
d-D M6
dk(max.) 10
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
Sleutel 30

Normeringen

ISO 14579

Artikelnummers

Artikelnummer 51052.060.040
EAN 8715494560160
UBB 500634403876
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.