text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X22


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 22 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

b 22
d-D M5
dk(max.) 8.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 22
P 0.8
Sleutel 25

Normeringen

ISO 14579

Artikelnummers

Artikelnummer 51052.050.022
EAN 8715494559553
UBB 500634401896
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.