Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51052
51052.040.022
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X22
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Lengte
22 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
20
d-D
M4
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
22
P
0.7
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14579
Artikelnummers
Artikelnummer
51052.040.022
EAN
8715494559072
UBB
500634400237
UNSPSC
31161605