51052
51052.020.010
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
Cilinderschroef met T-ster ISO 14579 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
10 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
b
16
d-D
M2
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
16
k (max.)
2
L (mm)
10
P
0.4
Sleutel
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14579
Artikelnummers
Artikelnummer
51052.020.010
EAN
8715494557856
UBB
500634396450