FOCAL MEDITECH B.V.
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
51051
51051.080.060
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
Cilinderschroef met binnenzeskant voldraad met vertanding onder de kop DIN ≈912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 vertand M8X60
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M8
Lengte
60 mm
Klasse
70
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
vertand
Afmetingen
d-D
M8
dk(max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
60
P
1.25
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
DIN
≈912
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
51051.080.060
EAN
8715494557481
UBB
500634395791