My Favorites
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51050
51050.300.140
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X140
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Lengte
140 mm
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
72
d-D
M30
dk(max.)
45
Voldraad als L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.300.140
EAN
8715494463669
UBB
500571270080
UNSPSC
31161605