Cilinderschroeven met binnenzeskant
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51050
51050.240.110
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M24X110
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Lengte
110 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
60
d-D
M24
dk(max.)
36
Voldraad als L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
110
P
3
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.240.110
EAN
8715494463560
UBB
500571269017
UNSPSC
31161605