My Favorites
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51050
51050.220.040
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M22X40
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
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
M22
Lengte
40 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
56
d-D
M22
dk(max.)
33
Voldraad als L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
40
P
2.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.220.040
EAN
8715494610896
UBB
500633166946
UNSPSC
31161605