My Favorites
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
Cilinderschroeven met binnenzeskant
51050
51050.200.220
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X220
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Lengte
220 mm
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
52
d-D
M20
dk(max.)
30
Voldraad als L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
220
P
2.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.200.220
EAN
8715494610865
UBB
500633166607
UNSPSC
31161605