My Favorites
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
51050
51050.180.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M18X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M18
Lengte
90 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
48
d-D
M18
dk(max.)
27
Voldraad als L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
90
P
2.5
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.180.090
EAN
8715494610759
UBB
500633165534