My Favorites
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
51050
51050.160.085
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X85
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
85 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
44
d-D
M16
dk(max.)
24
Voldraad als L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
85
P
2
s
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.160.085
EAN
8715494610650
UBB
500633164545