My Favorites
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
51050
51050.120.220
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X220
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Lengte
220 mm
Klasse
Min.50
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
36
d-D
M12
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
220
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.120.220
EAN
8715494462921
UBB
500571265395