51050
51050.120.045
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M12X45
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M12
Lengte
45 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
36
d-D
M12
dk(max.)
18
Voldraad als L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
45
P
1.75
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.120.045
EAN
8715492263704
UBB
950351791831