51050
51050.100.090
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M10X90
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
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
M10
Lengte
90 mm
Klasse
Min.50
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
32
d-D
M10
dk(max.)
16
Voldraad als L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
90
P
1.5
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.100.090
EAN
8715492263575
UBB
950351791187