51050
51050.060.020
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X20
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M6
Lengte
20 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
24
d-D
M6
dk(max.)
10
Voldraad als L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
20
P
1
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.060.020
EAN
8715492263018
UBB
950351788217