51050
51050.050.130
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X130
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M5
Lengte
130 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
22
d-D
M5
dk(max.)
8.5
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
130
P
0.8
s
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
912
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.050.130
EAN
8715494610155
UBB
500633159859