My Favorites
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
51050
51050.040.035
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M4X35
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
Min.50
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
M4
Lengte
35 mm
Klasse
Min.50
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
20
d-D
M4
dk(max.)
7
Voldraad als L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
35
P
0.7
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
BS
4168-1
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.040.035
EAN
8715492262691
UBB
950351786724