My Favorites
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
51050
51050.030.016
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M3
Lengte
16 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
18
d-D
M3
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
16
P
0.5
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.030.016
EAN
8715492262523
UBB
951351739796