My Favorites
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
51050
51050.030.014
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M3X14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Lengte
14 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
18
d-D
M3
dk(max.)
5.5
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
14
P
0.5
s
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.030.014
EAN
8715494610018
UBB
500633158455