51050
51050.020.025
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Kopsoort
Cilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Lengte
25 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
16
d-D
M2
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
25
P
0.4
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.020.025
EAN
8715494609937
UBB
500633157614