My Favorites
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
51050
51050.020.012
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
Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M2X12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse
70
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
M2
Lengte
12 mm
Klasse
70
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
Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
Afmetingen
b
16
d-D
M2
dk(max.)
3.8
Voldraad als L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
12
P
0.4
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Artikelnummers
Artikelnummer
51050.020.012
EAN
8715492262370
UBB
950351784901