Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
51047
51047.060.014
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈7991 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X14
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
M6
Lengte
14 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
b (min.)
18
d-D
M6
dk
12
k (max.)
3.3
L (mm)
14
P
1
Sleutel
30
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Artikelnummers
Artikelnummer
51047.060.014
EAN
8715494109444
UBB
500571713527