Limpid Light wand
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
51047
51047.050.010
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
Verzonken schroef met T-ster DIN ≈7991 Roestvaststaal (RVS) A2 M5X10
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
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
10 mm
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
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
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
10
P
0.8
Sleutel
25
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10642
DIN
≈7991
Artikelnummers
Artikelnummer
51047.050.010
EAN
8715494109383
UBB
500571712958