Passchroeven
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
Passchroeven
51044
51044.160.040
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
Binnenzeskant passchroef tolerantie f9 ISO ≈7379 Roestvaststaal (RVS) A2 (M16)20X40
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
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
40 mm
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
22
d-D
M16
dk(max.)
30.33
ds
20
ds (nom.)
20
k (max.)
14
L (mm)
40
P
2
s
10
Tolerantie f9 (max.)
19.98
Tolerantie f9 (min.)
19.928
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
≈B18.3.3M
ISO
≈7379
BS
≈4168-7
Artikelnummers
Artikelnummer
51044.160.040
EAN
8715492262189
UBB
952351882651
UNSPSC
31161605
Download extra informatie